Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Software, Dokumentierung, Archivierung, Analyse für ScopeMeter Serie 120/190, SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Software, Dokumentierung, Archivierung, Analyse für ScopeMeter Serie 120/190, SW
Software, Dokumentierung, Archivierung, Analyse für ScopeMeter Serie 120/190, SW
Artikel-Nr.:
     4502-27K0215
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     SW90SW
EAN/GTIN:
     0095969580434
Suchbegriffe:
Handoszilloskop
Messgerätesoftware
Software für Messgeräte
handoszilloskop fluke
Software, 3894923, Fluke FlukeView-Software zum Scopemeter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dokumentierung, Archivierung, Analyse
Geeignet für:
ScopeMeter Serie 120/190
Zubehörart:
Software
Ursprungsland:
NL
Gewicht:
0.072 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: handoszilloskop, Computer, Software, Messtechnik Software, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, PC-Messtechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 519,33*
€ 530,79*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 511,99*
€ 530,81*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,79*
€ 631,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,43*
€ 628,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,08*
€ 622,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,29*
€ 620,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,33*
€ 618,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.