| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-27K0362 Herst.-Nr.: FLUKE 116/323 KIT EAN/GTIN: 0095969659208 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Multimeter Kit, 4296029, Fluke Das Digitalmultimeter Fluke 116 bietet die Funktionen, die Profis für die Fehlersuche und Reparatur von HLK-Anlagen (Heizung, Lüftung und Klimaanlagen) benötigen. Es hat alles, was Sie in einem HLK-Messgerät brauchen, einschließlich Temperatur- und Mikroampere-Messungen, damit Sie Probleme mit HLK-Geräten und Flammenfühlern schnell beheben können. Das Fluke 116 wird mit dem integrierten DMM-Temperaturfühler Fluke 80BK-A geliefert. Die Mikroampere-Funktion ermöglicht Flammenfühler-Messungen bis hinunter zu 0,1 Mikroampere. Die AutoV/LoZ-Funktion verhindert falsche Messwerte, die durch Geisterspannung verursacht werden. Das Fluke 116 verfügt außerdem über eine große weiße LED-Hintergrundbeleuchtung für die Arbeit in schlecht beleuchteten Bereichen. Es misst Widerstand, Durchgang, Frequenz und Kapazität und liefert Min/Max/Durchschnittswerte mit verstrichener Zeit, um Signalschwankungen aufzuzeichnen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzeige Digits: | 6000 | Ausführung: | Digital-Multimeter Set | Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich: | Ja | Kapazitätsbereich: | 1 nF bis 9999 μF | max. Widerstandsmessbereich: | 40 MΩ | Spannungsmessbereich (AC): | 600 V | Spannungsmessbereich (DC): | 600 V | Überspannungskategorie: | CAT III 600 V | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 1.42 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter fluke, multimeter, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät, Echt-Effektivwert-Digitalmultimeter, TRMS Digital-Multimeter, True RMS Multimeter, Messgeräte-Kit, Messgeräteset |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 377,01* | € 427,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 391,65* | € 427,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 389,05* | € 427,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4502 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 401,29* | € 437,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 37 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 399,83* | € 437,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4502 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4502 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4502 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|