| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-27K0389 Herst.-Nr.: AC288 EAN/GTIN: 0095969783538 |
| | |
|
| | |
| Tastkopf, 4617784, Fluke Zur sicheren Prüfung von Reihenklemmen mit Feder- und Schraubklemmen. Features * Einziehbare Messspitze erhöht die Sicherheit und ermöglicht die Messung an tiefliegenden Anschlusspunkten * Empfohlen für die Messleitungen TL224, TL222 und TL221 * Isolierter flexibler Schaft mit 11,5 cm Länge * Messspitze mit 1 mm Durchmesser kann bis zu 8,4 mm ausgefahren werden Weitere Informationen: | | Anschluss: | Buchse 4 mm | Farbe: | schwarz/rot | Kontaktmaterial: | Edelstahl | Nennspannung: | 1 kV | Gewicht: | 0.0715 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prüfmittelset, Prüfspitze, Tastkopf, prüfspitzen fluke, tastkopf, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Oszilloskopsonde, Tastteiler, Sonde |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 43,81* | € 55,43* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 45,26* | € 55,44* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 45,88* | € 56,28* | | | | Lager 4502 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 46,60* | € 57,57* | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 46,89* | € 57,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|