| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-27K0406 Herst.-Nr.: TLS430 EAN/GTIN: 0095969262989 |
| | |
|
| | |
| Messleitungssatz, 2157713, Fluke Fluke TLS430 – Satz Messleitungen und Krokodilklemmen (4 schwarze, 1 grüne) Features * Messleitungs-Austauschsatz für Netz- und Stromversorgungsanalysatoren der Serie 430 * Sicherheitsspezifikation CAT III 1000 V, CAT IV 600 V Weitere Informationen: | | Zubehörart: | Messleitungssatz | Ursprungsland: | US | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: prüfmittelset fluke, messkabel bananenstecker, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Laboranschlusskabel, Labor-Anschlussleitung, Laborkabel, Laborleitung, Labor-Verbindungskabel, Labor-Verbindungsleitung, Mess- und Laborleitung, Prüfleitung, Messleitungssatz, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Prüfmittelsatz, Prüfmittel-Sortiment, Sortiment |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,68* | € 170,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 155,68* | € 170,94* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 159,38* | € 175,01* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 160,03* | € 175,06* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 161,43* | € 176,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|