| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-27K0430 Herst.-Nr.: SCC128 EAN/GTIN: 0095969243131 |
| | |
|
| | |
| KFZ-Zubehörsatz, 2100199, Fluke Die Verwendung von ScopeMetern der Serie 120 in entsprechenden Anwendungen wie der Fehlersuche in Automobil-Elektronik erfordert häufig Sonderzubehör wie Adapter, Steckverbinder und Messleitungen zur Herstellung einer Messverbindung zum zu messenden Stromkreis. Das Fluke Kit SCC128 bietet einige Zubehörteile, mit denen Automobil-Elektroniksysteme schnell und einfach mit einem ScopeMeter der Serie 120 gemessen werden können. Lieferumfang: C120 Tragetasche für ScopeMeter der Serie 120 * SW90W FlukeView ScopeMeter Softwarepaket * OC4USB Serielles Schnittstellenkabel zum Anschluss des ScopeMeters an einen (Notebook-)PC * STL90 Abgeschirmte Messleitungen (rot & grau) mit 2 Masseleitungen Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Scope-Meter | Zubehörart: | Zubehörsatz | Ursprungsland: | RO | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |