| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-27K0431 Herst.-Nr.: TL82 EAN/GTIN: 0095969261470 |
| | |
|
| | |
| KFZ-Stift- und Buchsenadaptersatz, 2150636, Fluke Ein äußerst nützliches Zubehör zur Arbeit an asiatischen oder europäischen Fahrzeugen. Mit dieser Sammlung aus Steckern und Buchsen können Sie sichere Verbindungen zwischen Steckern und Buchsen herstellen. Hilfreich bei der Durchführung von Spannungs-, Frequenz-, Tastgrad-, oder Widerstandsmessungen und ein Muss bei der Messung von Strom, bei der das Messgerät in Serie im Stromkreis angeschlossen werden muss. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Stift-/Buchsenleisten | Zubehörart: | Kfz-Stift-/Buchsenadaptersatz | Ursprungsland: | US | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,82* | € 163,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 149,16* | € 163,77* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 152,11* | € 167,68* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 153,49* | € 169,03* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,61* | € 170,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 152,11* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|