| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-27K0444 Herst.-Nr.: CABLE REEL 25M GR EAN/GTIN: 0095969671972 |
| | |
|
| | |
| Fluke CABLE REEL 25M GR Kabeltrommel Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Erdungsmessgerät | Zubehörart: | Erdungskabel, 25 m, grün | Ursprungsland: | DK | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Meter | € 4,00* | ab € 2,9144* | € 3,1724* | | | | | | | | 25 | | pro Meter | € 8,95* | ab € 2,9132* | € 3,1724* | | | | Lager 4502 | | | | 25 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 3,296* | € 3,4716* | | | | | | 26 Tage | | | 25 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 3,3524* | € 3,5288* | | | | | 20 Tage | | | 25 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 3,318* | € 3,8444* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter | Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 86,79* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|