Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfspitzensatz, Buchse 4 mm, 1 kV, schwarz/rot, TP80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prüfspitzensatz, Buchse 4 mm, 1 kV, schwarz/rot, TP80
Prüfspitzensatz, Buchse 4 mm, 1 kV, schwarz/rot, TP80
Artikel-Nr.:
     4502-27K0520
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     TP80
EAN/GTIN:
     0095969012300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfmittelset
Prüfspitze
prüfspitzen fluke
Prüfspitze, 873455, Fluke Empfohlen zur Nutzung mit TL222- und TL224. Features * Ein Paar (rot/schwarz) * Isolierkappe zur Messung an ICs verhindert die Verkürzung von IC-Beinchen zur Messung dicht liegender Bauteile oder Platten. * Für CAT III, 1000 V, 1 A
Weitere Informationen:
Anschluss:
Buchse 4 mm
Farbe:
schwarz/rot
Nennspannung:
1 kV
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.061 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Prüfmittelsatz, Prüfmittel-Sortiment, Prüfspitzen-Set, Laborprüfspitze, Messspitze, Sortiment, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Werkstattausstattung
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,00*
ab € 48,82*
€ 59,88*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 47,28*
€ 59,89*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 47,84*
€ 60,31*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 50,12*
€ 61,23*
Lager 4502
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,19*
€ 61,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3947796
ab € 862,68*
Zubehör
Fluke
3947781
ab € 721,74*
Zubehör
Fluke
3947812
ab € 861,37*
Zubehör
Fluke
2003616
ab € 39,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.