| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-27K0648 Herst.-Nr.: 1743/1744 POLESET EAN/GTIN: 0095969414036 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Montagesatz, 3024485, Fluke Dieser einfache Montagesatz wird verwendet, um einen Fluke 1743/1744 Netzqualitätslogger sicher an einer Stelle zu befestigen, an der er die Netzqualitätsleistung einer Maschine ständig überwachen kann. Der Bausatz lässt sich leicht an Versorgungsmasten befestigen oder an anderen festen Gegenständen aufhängen und wird standardmäßig mit einer Montageplatte und einem Gurt zur Befestigung an einem Punkt geliefert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geeignet für: | Netzqualitätslogger | Zubehörart: | Montagesatz | Ursprungsland: | NL | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |