| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-27K0728 Herst.-Nr.: FLK-9MM/20M PROBE EAN/GTIN: 4099891419141 |
| | |
|
| | |
| FLK-9MM/20M PROBE Fluke FLK-9MM Scope, Sonde 20 m, rollbar, Kamerasicht nach vorn Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 3.6 kg | Ausführung: | Endoskop-Kamera-Sonde | Geeignet für: | Fluke DS701, DS703 | Zubehörart: | Kamera | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.042,91* | € 2.210,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.043,83* | € 2.210,89* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.274,66* | € 2.364,60* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.405,08* | € 2.508,40* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2.422,86* | € 2.529,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|