Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmebildkamera Fluke TI450PRO mit T2 Weitwinkelobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmebildkamera Fluke TI450PRO mit T2 Weitwinkelobjektiv
Wärmebildkamera Fluke TI450PRO mit T2 Weitwinkelobjektiv
Artikel-Nr.:
     4502-27K0774
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLK-TI450 PRO 9HZ/T2
EAN/GTIN:
     4099891469795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
Kameraobjektiv
Wärmebildkamera, 5043736, Fluke Features Höhere thermische Empfindlichkeit zur Anzeige kleinster Temperaturunterschiede: ≤ 0,025 bei 30 °C Zielobjekttemperatur (25 mK) * Leichtere Visualisierung und Diagnose von Problemen dank schärferer Bildschirmanzeige, mehrerer Rechteckmarkierungen und 9 Farbpaletten * Intuitivere Touchscreen-Bedienung, von Anwendern erprobt * Flexiblere Visualisierung kleinster, aber auch großer Zielobjekte mit hochwertigen 2-fach- und 4-fach-Teleobjektiven, Weitwinkelobjektiven und Makroobjektiven, wechselbar ohne Kalibrierung
Weitere Informationen:
Auflösung:
320 x 240 Pixel
Bild-Aufnahmefrequenz:
9 Hz
Fokussierabstand:
150 mm
max. Temperatur:
1500 °C
min. Temperatur:
-10 °C
Sichtfeld:
24° x 17°
Ursprungsland:
US
Gewicht:
5.3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.387,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.703,04*
€ 11.546,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.653,02*
€ 11.487,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.465,18*
€ 11.263,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.387,83*
€ 11.171,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.