Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEHA AMPROBE 2100-BETA BUNDLE, 4 STK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEHA AMPROBE 2100-BETA BUNDLE, 4 STK
BEHA AMPROBE 2100-BETA BUNDLE, 4 STK
Artikel-Nr.:
     4502-27K0779
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     2100-BETA BUNDLE
EAN/GTIN:
     4099891459307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigegerät
Anzeigeinstrument
Elektrotester
Phasenprüfer
Lieferumfang: 4 x Spannungsprüfer 2100 Beta, Prüfspitzenschutz, Batterien, Bedienungsanleitung, Spannungsprüfer, 4980707, BEHA-AMPROBE Der BEHA-Amprobe-Spannungsprüfer 2100-Beta ist ein robuster und leicht bedienbarer zweipoliger Spannungsprüfer zur Spannungs- und Durchgangsprüfung. Der 2100-Beta wurde für industrielle und kommerzielle Anwendungen im Bereich 12 - 690 V Wechsel-/Gleichspannung bei Sicherheitseinstufungen CAT IV 600 V, CAT III 690 V geschaffen, gemäß Vorgaben für Spannungsprüfer entwickelt und GS-geprüft. Der Spannungsprüfer 2100-Beta zeigt Spannungen auf zwei unterschiedliche Weisen an – per LED- und LCD-Anzeige. Spannungsprüfung mittels LED- und LC-Anzeige · Einpolige Phasenprüfung · Optische und akustische Durchgangsprüfung · zweipolige Drehfeldrichtungsanzeige, keine „3. Hand“ erforderlich · Zuschaltbare Last (Lastprüfer) von 240 W mittels zwei Drucktasten, Auslösung eines RCD/FI bis 30 mA · automatische Erkennung von Gleich-/Wechselspannung, Polaritätserkennung · IP 64, spritzwassergeschützt und staubdicht · Unverlierbarer Messspitzenschutz zur Verminderung der Verletzungsgefahr
Weitere Informationen:
Anzeige:
LED/LCD
Ausführung:
Spannungsprüfer
Durchgangsprüfung:
0-500 kΩ
Messkategorie:
CAT III, CAT IV
Schutzart (IP):
IP64
Spannungsmessbereich (AC):
690 V
Spannungsmessbereich (DC):
690 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
2.242 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,61*
€ 499,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,14*
€ 497,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,29*
€ 463,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,47*
€ 448,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,89*
€ 419,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.