Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEHA AMPROBE 2100-GAMMA BUNDLE, 4 STK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BEHA AMPROBE 2100-GAMMA BUNDLE, 4 STK
BEHA AMPROBE 2100-GAMMA BUNDLE, 4 STK
Artikel-Nr.:
     4502-27K0781
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     2100-GAMMA BUNDLE
EAN/GTIN:
     4099891459314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigegerät
Anzeigeinstrument
Elektrotester
Phasenprüfer
Lieferumfang: 4 x Spannungsprüfer 2100 Gamma, Bedienungsanleitung, Spitzenadapter, Spannungsprüfer, 4980718, BEHA-AMPROBE Der 2100 Gamma ist ein robuster Spannungsprüfer für Spannungsmessung und Durchgangsprüfungen, samt 4 mm Spitzenadapter für einfache Messungen in Steckdosen. Gebaut nach EN 61243-3, GS geprüft, IP-64 und RCD Test. Der 2100-Gamma wurde für industrielle und kommerzielle Anwendungen im Bereich 12 - 1000 VAC/12 - 1200 VDC bei Sicherheitseinstufungen CAT IV 600 V, CAT III 1000 V geschaffen, gemäß Vorgaben für Spannungsprüfer entwickelt und GS-geprüft. Der Spannungsprüfer 2100-Gamma zeigt Spannungen auf zwei unterschiedliche Weisen an – per LED- und LCD-Anzeige. Widerstandsmessung, Zweipolige Drehfeldanzeige, berührungsloser Spannungsdetektor
Weitere Informationen:
Anzeige:
LED/LCD
Ausführung:
Spannungsprüfer
Durchgangsprüfung:
0-500 kΩ
Messkategorie:
CAT III, CAT IV
Schutzart (IP):
IP64
Spannungsmessbereich (AC):
1000 V
Spannungsmessbereich (DC):
1200 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
2.2302 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 515,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 128,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 603,99*
€ 718,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 584,17*
€ 695,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 559,91*
€ 666,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 544,75*
€ 648,25
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 515,60*
€ 613,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.