Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELEKTROTESTER / SPANNUNGSPRÜFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELEKTROTESTER / SPANNUNGSPRÜFER
ELEKTROTESTER / SPANNUNGSPRÜFER
Artikel-Nr.:
     4502-27K0867
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     T6/T110
EAN/GTIN:
     4099891459413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
fluke spannungsprüfer cat iv
spannungsprüfer fluke
spannungsprüfer
Spannungs- und Kontinuitätstester, T6/T110, Fluke Die neuen Spannungs- und Durchgangsprüfgeräte von Fluke sind jetzt robuster und einfacher zu bedienen als je zuvor. Schnelle Testergebnisse, die Sie in Ihrer täglichen Arbeit benötigen, mit großen, einfach zu bedienenden Tasten, Hintergrundbeleuchtung und leicht verständlichen akustischen und physikalischen Anzeigen für jede Arbeitssituation. Stabile, hochwertige Konstruktion für eine lange Lebensdauer. Dazu gehören ein strapazierfähiges, spritzgegossenes Kunststoffgehäuse, ein dickeres Messkabel mit Verschleißanzeige, ein robustes Batteriegehäuse und eine passgenaue Schutzvorrichtung für die Messspitzen. Das verbesserte ergonomische Design erleichtert die Handhabung und Bedienung (auch mit Handschuhen) und ermöglicht einen schnellen und sicheren Kontakt mit den Messspitzen. Umfassende Familie von Prüfgeräten mit den Leistungsmerkmalen, Funktionen und dem Preis-/Leistungsverhältnis für Ihre Anwendungen und Spezifikationen. Mit dem Spannungsprüfer T6-1000 können Sie Wechselspannungen bis zu 1000 V über die offene Stromzange messen, ohne dass Prüfleitungen zum Kontakt mit stromführenden Punkten verwendet werden müssen. Das zeitraubende Öffnen von Abdeckungen oder das Lösen von Schrauben und Klemmenleisten ist nicht mehr notwendig. Die Gabelöffnung ist ausreichend für Kabelquerschnitte bis 120 mm2 und für Ströme bis 200 A. Sicherer.schneller. Einfacher. Ordering information: * Fluke T6-1000 * Fluke T110
Weitere Informationen:
Anzeige:
LCD
Ausführung:
Spannungs-/Durchgangsprüfer
Durchgangsprüfung:
2 kΩ
Messkategorie:
CAT IV
Schutzart (IP):
IP52
Spannungsmessbereich (AC):
1000 V
Spannungsmessbereich (DC):
1000 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Elektrotester, Phasenprüfer, Spannungsdetektor, Spannungsmesser, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfgerät, Voltmeter, Voltsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,31*
€ 456,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,07*
€ 451,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,02*
€ 414,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,76*
€ 397,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,02*
€ 377,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.