| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-27K1046 Herst.-Nr.: P 4095 EAN/GTIN: 4099891456719 |
| | |
|
| | |
| Grafisches Tischmultimeter, 4095, PeakTech Neu entwickeltes Präzisions-Tischmultimeter mit TFT-Grafikdisplay zur hochauflösenden Darstellung der Messwerte, Kurven, Funktionsdiagramme u.v.m., bis zu 150 Messungen / Sekunde. Dieses Modell ist mit einer Vielzahl von Sonderfunktionen ausgestattet, wie z.B. Doppelmessung von zwei verschiedenen Messfunktionen, interner oder externer Datenlogger, Histogramm, dB, Pass/Fail, thermische Widerstände oder Thermoelement - Messungen, Kurven, Funktionsdiagramme, Mittelwertansichten oder Balkendiagramme. Die vielseitigen Funktionen werden durch True RMS-Messungen bis zu 100kHz ergänzt. Zur Steuerung über Software oder über das SCPI-Protokoll verfügt das Modell über eine USB-, RS-232- oder eine LAN-Schnittstelle für den Netzwerkanschluss. Weitere Informationen: | | Anzeige Digits: | 60000 | Ausführung: | Digitales Tisch-Multimeter | Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich: | Ja | Kapazitätsbereich: | 2 nF bis 10000 µF | max. Strommesswert (bei AC): | 10 A | max. Strommesswert (bei DC): | 10 A | max. Widerstandsmessbereich: | 100 MΩ | Spannungsmessbereich (AC): | 750 V | Spannungsmessbereich (DC): | 1000 V | Überspannungskategorie: | CAT I 1000 V, CAT II 600 V | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 3.8635 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 428,70* | € 498,06* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 430,32* | € 498,09* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 445,84* | € 516,33* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 438,41* | € 523,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 606,47* | € 698,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|