Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRMS Digitales Tisch-Multimeter P 4096, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 750 VAC, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRMS Digitales Tisch-Multimeter P 4096, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 750 VAC, 2
TRMS Digitales Tisch-Multimeter P 4096, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 750 VAC, 2
TRMS Digitales Tisch-Multimeter P 4096, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 750 VAC, 2
TRMS Digitales Tisch-Multimeter P 4096, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 750 VAC, 2
TRMS Digitales Tisch-Multimeter P 4096, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 750 VAC, 2
Artikel-Nr.:
     4502-27K1047
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 4096
EAN/GTIN:
     4099891456726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Digital Tischmultimeter, 4096, PeakTech Neuentwickeltes Präzisions- Tischmultimeter mit TFT-Grafikanzeige zur hochauflösenden Darstellung der Messwerte, Verlaufskurven, Funktionsgrafiken uvm. bis zu 150 Messungen/Sekunde. Dieses Modell ist nach neuesten technischen Standards ausgestattet und verfügt über eine Vielzahl an Sonderfunktionen, wie der Dual-Messung zweier verschiedener Messfunktionen, einem internen oder externem Datenlogger, Histogramm-, dB-, Pass/Fail-, Thermal Resistor- oder Thermocouple- Messungen, Verlaufskurven, Funktionsgrafiken, Durchschnittserfassungen oder Balkengrafiken. Die vielseitigen Funktionen werden durch die Echt-Effektivwert (TrueRMS) Messungen bis zu 100kHz vervollständigt. Zur Ansteuerung über Software oder per SCPI-Protokoll verfügt das Modell über USB, RS-232 oder auch eine LAN-Schnittstelle zur Netzwerkintegration. Features * 5 1/2-stellige (200.000) 4" TFT- Grafikanzeige (480x320 Pixel) * Bis zu 150 Messwerte / Sekunde * Datalogger bis zu 1 Mio. Punkte (intern) oder 100 Mio. Punkte (extern) / 5ms Intervall * Echt-Effektivwertmessung (True RMS) bis zu 100 kHz - je nach Messfunktion
Weitere Informationen:
Anzeige Digits:
2000
Ausführung:
Digitales Tisch-Multimeter
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Ja
Kapazitätsbereich:
2 nF bis 10000 µF
max. Strommesswert (bei AC):
10 A
max. Strommesswert (bei DC):
10 A
max. Widerstandsmessbereich:
100 MΩ
Spannungsmessbereich (AC):
750 V
Spannungsmessbereich (DC):
1000 V
Überspannungskategorie:
CAT I 1000 V, CAT II 600 V
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, digital multimeter peaktech, multimeter, multimeter digital, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 625,44*
€ 713,35*
€ 6,90*
ab € 625,86*
€ 737,55*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 651,26*
€ 739,23*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,23*
€ 879,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,25*
€ 857,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,06*
€ 810,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,57*
€ 795,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,26*
€ 775,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.