| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-27K1050 Herst.-Nr.: P 2800 A EAN/GTIN: 4099891468514 |
| | |
|
| | |
| Laser-Entfernungsmessgerät, 2800 A, PeakTech Dieses professionelle Laser-Entfernungsmessgerät mit mehrzeiliger LCD-Anzeige und Hintergrundbeleuchtung wurde speziell für Entfernungsmessungen von hoher Genauigkeit und entfernte, schwer zu erreichender Orte konzipiert. Features * Entfernungsmessungen bis max. 40 m * Indirekte Messung (Pythagoras) * Flächen- und Volumenberechnung * Additions- und Subtraktionsfunktion * Selbstauslösende Messung von 1 Sek. bis 60 Sek. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Laser-Entfernungsmesser | Messbereich: | 0,05-40 m | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.275 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, peaktech laser-entfernungsmessgerät, entfernungsmesser, Laser, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Abstandsmesser, Abstandsmessgerät, Entfernungsmessgerät, Werkzeuge, Messwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,02* | € 57,04* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 44,47* | € 59,12* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 46,55* | € 61,39* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 45,56* | € 66,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|