| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-27K1128 Herst.-Nr.: A 1192 EAN/GTIN: 3831063411536 |
| | |
|
| | |
| Sonde, A 1192, Metrel Sehr empfindlicher induktiver Sensor dient zur berührungslosen Sicherungs- und Leitungsfindung. Zu verwenden mit A 1191. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | A 1191|MI 3155|MI 2093 | Zubehörart: | Selektive Sonde | Ursprungsland: | SI | Gewicht: | 0.037 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,98* | € 79,76* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 61,94* | € 79,84* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 53,74* | € 81,14* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,57* | € 84,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|