Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
CEE-Messadapter
>
Artikel
Prüfkabel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-27K1162
Hersteller:
Metrel
Herst.-Nr.:
A 1317
EAN/GTIN:
3831063415893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Messadapter
CEE-Stecker
Prüfkabel
Prüfleitung
Drehstromadapter, A 1317, METREL Drehstromadapter für die Prüfung von dreiphasigen Geräten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
32 A
Geeignet für:
Messgeräte
Zubehörart:
Adapter
Ursprungsland:
SI
Gewicht:
0.55 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Messtechnik
>
Messtechnik-Zubehör
>
Messgeräte-Zubehör und Ersatzteile
Weitere Suchbegriffe:
Prüfschnur
,
VDE-Messgerät
,
VDE-Prüfgerät
,
vde-messgerät metrel
,
cee messadapter
,
Messtechnik
,
Measurement Technology
,
Messgerät
,
Messinstrument
,
Messsystem
,
Messgerätezubehör
,
Zubehör für Messgeräte
,
Multimeter-Zubehör
,
Zubehör für Multimeter
,
Prüfadapter
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 998
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,45*
€ 104,87*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 86,65*
€ 109,57*
Lager 1039
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 131,57*
€ 164,36*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,57*
€ 130,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,97*
€ 129,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,31*
€ 124,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Isolationsmessgerät MI 3250, CAT IV 300 V, 0.1 bis 2000 Ω, 260 V (AC)
Metrel
MI 3250
ab € 2.093,73*
Ähnlich
Messgerät: Isolierwiderstand; LCD; 10mHz÷19,99Hz,199,9Hz,500Hz
Metrel
MI3121
ab € 558,54*
Ähnlich
Messgerät: Leck strom; Zange; ØLeitg: 28mm; LCD; VDC: 40V,400V,600V
Metrel
MD9272
ab € 353,21*
Ähnlich
Metrel 20991678 A 1316 1 St.
Metrel
20991678
ab € 57,79*
Ähnlich
Metrel MI 3295M VDE-Prüfgeräte-Set
Metrel
20991712
ab € 991,62*
Ähnlich
Metrel MI 3309 BT VDE-Prüfgerät kalibriert (ISO) VDE-Norm 0701-0702, 0404
Metrel
20992135
ab € 755,70*
Ähnlich
RCD; LCD; allgemeine Anwendung; IP40; Verunreinigungsgrad: 2
Metrel
MI3122
ab € 596,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen