| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-27K1169 Herst.-Nr.: A 1334 EAN/GTIN: 3831063419648 |
| | |
|
| | |
| IEC-Kabel, A 1334, METREL Zusätzliches IEC-Kabel zur Durchführung des PRCD-Tests. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2 m | Geeignet für: | Messgeräte | Zubehörart: | Kabel | Ursprungsland: | SI | Gewicht: | 0.212 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Kleingeräteanschlusskabel, Kleingeräteanschlussleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte |
| | |
| |