Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Messtechnik
>
Messtechnik-Zubehör
>
Messgeräte-Zubehör und Ersatzteile
>
Artikel
PV-Sicherheitssonde, für MI 3108|MI 3109, A 1384
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-27K1181
Hersteller:
Metrel
Herst.-Nr.:
A 1384
EAN/GTIN:
3831063419709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sonde
Sicherheitsfühler, A 1384, Metrel Die PV-Sicherheitssonde kann die PV-Anlage im Falle eines Dauerkurzschlusses sicher von der Anlage trennen.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
MI 3108|MI 3109
Zubehörart:
PV-Sicherheitssonde
Ursprungsland:
SI
Gewicht:
0.515 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Messtechnik
>
Messtechnik-Zubehör
>
Messgeräte-Zubehör und Ersatzteile
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 350,33*
€ 486,86*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 412,89*
€ 486,88*
Lager 998
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,04*
€ 487,14*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,88*
€ 579,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,68*
€ 577,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,18*
€ 538,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,38*
€ 519,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,89*
€ 491,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Isolationsmessgerät MI 3250, CAT IV 300 V, 0.1 bis 2000 Ω, 260 V (AC)
Metrel
MI 3250
ab € 2.103,75*
Ähnlich
Messgerät: Isolierwiderstand; LCD; 10mHz÷19,99Hz,199,9Hz,500Hz
Metrel
MI3121
ab € 557,91*
Ähnlich
Metrel 20991678 A 1316 1 St.
Metrel
20991678
ab € 58,82*
Ähnlich
Metrel 20991679A 1317 1St.
Metrel
20991679
ab € 82,17*
Ähnlich
Metrel MI 3295M VDE-Prüfgeräte-Set
Metrel
20991712
ab € 996,88*
Ähnlich
Metrel MI 3309 BT VDE-Prüfgerät kalibriert (ISO) VDE-Norm 0701-0702, 0404
Metrel
20992135
ab € 756,98*
Ähnlich
RCD; LCD; allgemeine Anwendung; IP40; Verunreinigungsgrad: 2
Metrel
MI3122
ab € 599,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen