| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-27K1270 Herst.-Nr.: AMD 9023 EAN/GTIN: 3831063419310 |
| | |
|
| | |
| Temperaturfühler, AMD 9023, Metrel Adapter ist für den Anschluss der Thermoelement-Sonde an ein Multimeter vorgesehen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Temperaturfühler | Technologie: | Thermoelement Typ K | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.004 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: thermoelement k, temperaturfühler, Automation, Fühler, Sensor, Temperaturmesssonde, Temperatursensor, Temperatursonde, Temperatur-Tastkopf, Thermometersonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Sonde |
| | |
| |