| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-27K1281 Herst.-Nr.: MD 116 EAN/GTIN: 3831063424833 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spannungsprüfer, MD 116, Metrel Der MD 116 ist ein berührungsloser Spannungsprüfer, der über eine optische, akustische und eine vibrierende Anzeige verfügt. Er wird komplett mit einem Taschenclip geliefert. Er ist einfach zu bedienen und ist ein unverzichtbares Werkzeug für Heimwerker und Profis. Das MD 116 kann spannungsführende Leitungen in Spleißen, Kabelsteckern, Kabeltrommeln, Steckdosen, Schaltern und Verteilerdosen aufspüren. Die Funktion des MD 116 wird nach dem Einschalten automatisch getestet. Es ist keine zusätzliche Taste erforderlich. Es unterstützt die Umschaltung zwischen niedriger und hoher Empfindlichkeit (12 / 90 V AC) und hat eine integrierte LED-Taschenlampe für das Arbeiten im Dunkeln. Das Metrel MD 116 verwendet ein kapazitives Messverfahren. Im Gegensatz zu induktiven Messungen ist kein Stromfluss erforderlich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzeige: | LED | Ausführung: | Spannungsprüfer | Messkategorie: | CAT IV | Schutzart (IP): | IP65 | Spannungsmessbereich (AC): | 1000 V | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.1 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Elektrotester, Phasenprüfer, Spannungsdetektor, Spannungsmesser, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfgerät, Voltmeter, Voltsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 23,68* | € 33,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,98* | ab € 24,43* | € 33,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4502 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 25,92* | € 35,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 29,22* | € 41,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 50,51* | € 67,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4502 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4502 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4502 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|