Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetische Tastspitzensatz, schwarz/rot, MP1-3R/1B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetische Tastspitzensatz, schwarz/rot, MP1-3R/1B
Magnetische Tastspitzensatz, schwarz/rot, MP1-3R/1B
Artikel-Nr.:
     4502-27K1403
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     MP1-3R/1B
EAN/GTIN:
     0095969861854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
fluke bananenstecker
bananenstecker
3x rot, 1x schwarz, Magnetische Tastkopf, 4944790, Fluke Magnetische Spannungssonden für den vereinfachten Spannungsanschluss.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0137 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Oszilloskopsonde, Tastkopf, Tastteiler, Sonde
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 152,27*
€ 190,90*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 153,46*
€ 191,53*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,53*
€ 227,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,49*
€ 213,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,30*
€ 200,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,46*
€ 182,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.