Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Kabellängenmessgerät schwarz/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitales Kabellängenmessgerät schwarz/blau
Digitales Kabellängenmessgerät schwarz/blau
Digitales Kabellängenmessgerät schwarz/blau
Digitales Kabellängenmessgerät schwarz/blau
Digitales Kabellängenmessgerät schwarz/blau
Digitales Kabellängenmessgerät schwarz/blau
Artikel-Nr.:
     4502-27K1504
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     11023424
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabellängenmessgerät
kabellängenmessgerät
Lieferung inkl. USB-C Ladekabel, Durchgangsverbindern und Bedienungsanleitung, Kabellängenmessgerät, 11023424, HELUKABEL Kabellängenmessgerät für automatische Aufmaß-Dokumentation und Längenbestimmung an der Trommel oder am Ring. Geeignet für den Einsatz in Innenräumen, Industrieumgebungen, Laboren und auf Baustellen. Features * Funktioniert nur in Verbindung mit der kostenfreien Aufmaster App * Messung aller elektrisch leitenden Kabel mit min. 2 Adern * Akkulaufzeit bei 20°C ca. 8 Tage zu je 8 Stunden * Akkuladezeit ca. 2 Stunden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabellängenmessgerät
Material:
Kunststoff
Messbereich:
10-1500 m
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.178 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Längenmessgerät, Werkzeuge, Messwerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 470,67*
€ 561,80*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 489,41*
€ 573,32*
Frei Haus
ab € 473,05*
€ 573,35*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,32*
€ 682,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,04*
€ 671,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,52*
€ 626,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,10*
€ 610,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,41*
€ 582,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.