Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T6/T110 VDET6-1000/EU ELEC. TESTER T110/VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T6/T110 VDET6-1000/EU ELEC. TESTER T110/VDE
T6/T110 VDET6-1000/EU ELEC. TESTER T110/VDE
Artikel-Nr.:
     4502-27K2027
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     T6/T110 VDE
EAN/GTIN:
     4099891459437
Suchbegriffe:
Anzeigegerät
Anzeigeinstrument
Elektrotester
Phasenprüfer
Spannungsprüfer, T6/T110 VDE, Fluke Mit dem Spannungsprüfer T6-1000 können Sie über die offene Stromzange Wechselspannunge bis 1000 V messen, ohne mit Messleitungen einen Kontakt zu spannungsführenden Punkten herzustellen. Das zeitaufwändige Öffnen von Abdeckungen oder Lösen von Schrauben und Klemmleisten entfällt. Die Gabelöffnung reicht für Leitungsquerschnitte bis 120 mm2 und für Ströme bis 200 A. Sicherer.Schneller. Einfacher.
Weitere Informationen:
Anzeige:
LCD
Ausführung:
Spannungs-/Durchgangsprüfer
Durchgangsprüfung:
2 kΩ
Messkategorie:
CAT III, CAT IV
Schutzart (IP):
IP52
Spannungsmessbereich (AC):
1000 V
Spannungsmessbereich (DC):
1000 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.42 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,52*
€ 449,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,65*
€ 448,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,07*
€ 417,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,50*
€ 408,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,69*
€ 379,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.