Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-27K3000 Herst.-Nr.: FLK-II900 EAN/GTIN: 0095969906371 |
| | |
|
| | |
| Industrieller Ultraschall-Imager, FLK-II900, Fluke Ausgestattet mit einer Reihe von Mikrofonen für ein erweitertes Sichtfeld ermöglicht der tragbare Fluke ii900 Sonic Industrial Imager Wartungsteams die schnelle und präzise Lokalisierung von Luft-, Gas- und Vakuumlecks in Druckluftsystemen, selbst in geräuschvollen Umgebungen. Die neue SoundSight™ Technologie, die speziell für laute Produktionsanlagen entwickelt wurde, ist einfach zu erlernen und leicht zu implementieren. Der 7-Zoll-LCD-Touchscreen überlagert eine SoundMap™ mit einem visuellen Bild zur schnellen Identifizierung der Leckortung. Die unkomplizierte, intuitive Schnittstelle ermöglicht es den Technikern, die Schallfrequenz des Lecks zu isolieren, um laute Hintergrundgeräusche herauszufiltern. Innerhalb weniger Stunden kann das Team die gesamte Anlage inspizieren - während des Spitzenbetriebs. Zum ersten Mal können Sie schnell und einfach die Reparaturen an Luftlecks identifizieren, die zur Gewährleistung eines effizienten Betriebs und zur Senkung der Stromrechnungen erforderlich sind. Bilder können gespeichert und für Berichtszwecke exportiert werden. Lassen Sie Luftlecks nie wieder unbeaufsichtigt. Features * Mit den gleichen Luftkompressoren mehr erreichen - die Investitionskosten für den Kauf eines zusätzlichen Kompressors hinauszögern * Stellen Sie den richtigen Luftdruck für Ihre pneumatischen Geräte sicher * Niedrigere Versorgungskosten * Reduzieren Sie die Lecksuchzeit * Verbessern Sie die Zuverlässigkeit in Ihrer Produktionslinie Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schallkamera | Messbereich: | 15,4 dB bis 115,2 dB, 5,6 dB bis 102,5 dB, 28,4 dB bis 131,1 | Ursprungsland: | NL | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wärmebildkamera, Dichtigkeitsprüfmittel, Gasprüf-Flüssigkeit, Leckfinder, Lecksuchmittel, Lecksuchspray, Ultraschall-Lecksuchgerät, wärmebildkamera fluke, leckfinder, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Dosimeter, Strahlenmessgerät, Strahlungsmessgerät, Ultraschallmessgerät, Lecksuchgerät, Gasdetektor, Gaslecksuchgerät |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 19.874,93* | € 20.016,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 19.279,55* | € 20.017,02* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20.101,53* | € 20.241,00* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20.418,78* | € 20.864,39* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 21.714,11* | € 21.841,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|