Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER-KIT: 2100-BETA, AM-555-EUR, AMP-330-EUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASTER-KIT: 2100-BETA, AM-555-EUR, AMP-330-EUR
MASTER-KIT: 2100-BETA, AM-555-EUR, AMP-330-EUR
Artikel-Nr.:
     4502-27K3034
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     MASTER KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter
Master-Bausatz, MASTER KIT, BEHA-AMPROBE MASTER KIT: Spannungsprüfer 2100-Beta mit LC-/LED-Anzeigen + Digitalmultimeter AM-555-EUR mit echter Effektivwertmessung + echte Effektivstromzange AMP-330-EUR bis 1000 A AC/DC
Weitere Informationen:
Anzeige:
LED/LCD
Ausführung:
Spannungsprüfer/Digitalmultimeter/Effektivstromzange
Durchgangsprüfung:
0-500 kΩ
Messkategorie:
CAT III, CAT IV
Schutzart (IP):
IP64
Spannungsmessbereich (AC):
1000 V
Spannungsmessbereich (DC):
1000 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
2.27 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Elektrotester, Phasenprüfer, Spannungsdetektor, Spannungsmesser, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfer, Spannungsprüfgerät, Voltmeter, Voltsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät, Durchgangsprüfer, Durchgangsprüfgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,31*
€ 566,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,39*
€ 557,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,85*
€ 510,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,99*
€ 497,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,49*
€ 481,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.