Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV Analysator Set FLUKE-SOL-DMM87V-KIT, CAT III 1500 V, 1500 V (DC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PV Analysator Set FLUKE-SOL-DMM87V-KIT, CAT III 1500 V, 1500 V (DC)
PV Analysator Set FLUKE-SOL-DMM87V-KIT, CAT III 1500 V, 1500 V (DC)
Artikel-Nr.:
     4502-27K3100
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-SOL-DMM87V-KIT
EAN/GTIN:
     0195112124970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
LAN Prüfgerät
PV Analysator Set I-V Kurvenverfolgung, FLUKE-SOL-DMM87V-KIT, Fluke Das Fluke Solmetric PVA-1500 ist ein hochmodernes I-U-Kurvenmessgerät, das für die Messung der Leistung von PV-Anlagen entwickelt wurde. Mit diesem hochpräzisen Prüfgerät können Sie den Zustand und die Leistung von Solarmodulen und -anlagen zuverlässig beurteilen und fundierte Entscheidungen treffen, um deren Leistung und Langlebigkeit zu verbessern. Das PVA-1500-Kit bietet eine Reihe fortschrittlicher Funktionen, darunter die Verfolgung der I-U-Kurve mit hohem Durchsatz, die schnelle und detaillierte Leistungsdaten liefert. Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht eine einfache Navigation und Echtzeitanalyse, so dass potenzielle Probleme sofort erkannt werden können. Indem Sie Probleme frühzeitig erkennen, können Sie Ihre Solarenergieproduktion maximieren und Ausfallzeiten minimieren. Features * Ununterbrochene Messungen auch in heißen Umgebungen * Automatisiert die Datenverwaltung, Analyse und Berichterstattung * Drahtlose Schnittstellen für eine schnellere Einrichtung, eine sicherere Arbeitsumgebung und mehr Bewegungsfreiheit bei der PV-Fehlersuche * Vor-Ort-Firmware-Update bereit
Weitere Informationen:
Ausführung:
PV Analysator Set
Batterie:
AA
Schutzart (IP):
IP54
Überspannungskategorie:
CAT III 1500 V
Messwert Gleichspannung max.:
1500 V
Ursprungsland:
US
Gewicht:
25.85 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, Multimeter, Multitester, PV-Installationstester, PV-Messgerät, PV-Prüfgerät, Vielfachmesszange, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, lan prüfgeräte fluke, lan prüfgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Installationsprüfgerät, Installationstester, Photovoltaikmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 15.465,29*
€ 15.767,41*
Frei Haus
ab € 16.213,21*
€ 16.510,65*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 17.768,89*
€ 18.055,92*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.055,92*
€ 21.486,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.958,68*
€ 21.370,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.771,12*
€ 21.147,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.768,89*
€ 21.144,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.