Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Spannungsprüfer
>
Artikel
Spannungsprüfer, 3-phasig, (L) 0.6 m, VS2-AVT-3PF-02
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-27K6009
Hersteller:
Panduit
Herst.-Nr.:
VS2-AVT-3PF-02
EAN/GTIN:
4099891569594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Spannungsprüfer
gehäuse, zubehör
Lieferumfang: Trennmodul, Systemkabel 0,6 m, Sensorkabel 3 m, Etiketten und Anzeigemodul, Spannungsprüfer, VS2-AVT-3PF-02, Panduit Der VS2-AVT-3PF-02 VeriSafe 2.0 Spannungsprüfer ist ein fest montierter Spannungsprüfer für den Einsatz in dreiphasigen Wechsel- oder Gleichstromsystemen bis zu 1.000 V. Durch die Aktivierung von VeriSafe wird vor dem Öffnen des Schaltschranks eine Spannungsfreiheitsprüfung durchgeführt, die dazu beiträgt, eine mögliche Exposition gegenüber elektrischen Gefahren zu verhindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-phasig
Länge:
0.6 m
Zubehörart:
Spannungsprüfer
Gewicht:
2.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Gehäuse
>
Gehäusezubehör
Weitere Suchbegriffe:
Anzeigegerät
,
Anzeigeinstrument
,
Elektrotester
,
Phasenprüfer
,
Spannungsdetektor
,
Spannungsmesser
,
Spannungsmessgerät
,
Spannungsprüfgerät
,
Voltmeter
,
Voltsensor
,
Gehäuse
,
Schaltschrank-Zubehör
,
Schaltkasten
,
Schaltschrank
,
Schrankgehäuse
,
Messtechnik
,
Measurement Technology
,
Messgerät
,
Messinstrument
,
Messsystem
,
Diagnosegerät
,
Prüfgerät
,
Testgerät
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 762,61*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 909,57*
€ 1.082,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 876,09*
€ 1.042,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 814,77*
€ 969,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 798,91*
€ 950,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,11*
€ 930,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,61*
€ 907,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anschluss-Set für Sensorkabel, VS-CKP14-6
Panduit
VS-CKP14-6
ab € 134,25*
Zubehör
Anschlussklemme VS-CKP1K4/0-500
Panduit
VS-CKP1K4/0-500
ab € 244,94*
Zubehör
Anzeigemodul, VS2-AVT-1IF
Panduit
VS2-AVT-1IF
ab € 114,65*
Zubehör
Anzeigemodul, VS2-AVT-3IF
Panduit
VS2-AVT-3IF
ab € 114,74*
Zubehör
Etiketten, VS2-AVT-RL
Panduit
VS2-AVT-RL
ab € 28,07*
Zubehör
Netzwerkmodul, VS2-NET
Panduit
VS2-NET
ab € 264,09*
Zubehör
Steckverbinder Isolationsdurchdri. VS-CKP4-000
Panduit
VS-CKP4-000
ab € 129,78*
Zubehör
Systemkabel, (L) 0.6 m, VS2-CABLE-02
Panduit
VS2-CABLE-02
ab € 43,38*
Zubehör
Systemkabel, (L) 1.2 m, VS2-CABLE-04
Panduit
VS2-CABLE-04
ab € 45,38*
Zubehör
Systemkabel, (L) 2.4 m, VS2-CABLE-08
Panduit
VS2-CABLE-08
ab € 50,41*
Zubehör
Systemkabel, (L) 4.8 m, VS2-CABLE-16
Panduit
VS2-CABLE-16
ab € 60,81*
Zubehör
Systemkabel, (L) 6.1 m, VS2-CABLE-20
Panduit
VS2-CABLE-20
ab € 65,09*
Zubehör
Systemkabel, (L) 9.1 m, VS2-CABLE-30
Panduit
VS2-CABLE-30
ab € 76,72*
Zubehör
Trennmodul 3-phasig, VS2-AVT-3P-ISO
Panduit
VS2-AVT-3P-ISO
ab € 557,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen