Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Sensorkabel
>
Artikel
Anschluss-Set für Sensorkabel, VS-CKP4-000
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-27K6015
Hersteller:
Panduit
Herst.-Nr.:
VS-CKP4-000
EAN/GTIN:
4099891569648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Sensorkabel
Sensorleitung
Lieferumfang: 3 Steckverbinder und Aderendhülsen, Anschluss-Set für Sensorkabel, VS-CKP4-000, Panduit Das VS-CKP4-000 VeriSafe Absence of Voltage Tester Piercing Connection Kit bietet eine schnelle, sichere und zuverlässige Möglichkeit, AVT-Sensorleitungen abzuschließen. Das kompakte Steckerdesign bietet Platz für bis zu zwei Abzweigungen in einem einzigen Gehäuse, das beide Verbindungen vollständig isoliert. Der zum Patent angemeldete Steckverbinder ermöglicht Abzweigungen, ohne die Integrität der Leiter zu beeinträchtigen, und enthält eine integrierte Zugentlastung. Kit für Abzweigungen von 4 bis 3/0 AWG-Leitern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschluss-Set für Sensorkabel
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Gehäuse
>
Gehäusezubehör
Weitere Suchbegriffe:
gehäuse, zubehör
,
Gehäuse
,
Schaltschrank-Zubehör
,
Schaltkasten
,
Schaltschrank
,
Schrankgehäuse
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 133,53*
€ 167,06*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 134,95*
€ 167,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 140,49*
€ 174,43*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,56*
€ 199,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,20*
€ 196,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,26*
€ 187,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,62*
€ 176,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,95*
€ 160,59
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit VS-AVT-C08-L10 Elektrisches Sicherheitsprüfgerät AC-/DC-Spannungsfestigkeit Mehrfarbig
Panduit
VS-AVT-C08-L10
ab € 393,88*
Zubehör
Spannungsprüfer, 3-phasig, (L) 0.6 m, VS-AVT-C02-L03
Panduit
VS-AVT-C02-L03
ab € 376,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen