Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemkabel, (L) 6.1 m, VS2-CABLE-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemkabel, (L) 6.1 m, VS2-CABLE-20
Systemkabel, (L) 6.1 m, VS2-CABLE-20
Artikel-Nr.:
     4502-27K6024
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     VS2-CABLE-20
EAN/GTIN:
     4099891569730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Systemkabel, VS2-CABLE-20, Panduit Zusätzliches Systemkabel, 6,0 m (20 Fuß), nur zur Verwendung mit VeriSafe 2.0 AVTs.
Weitere Informationen:
Länge:
6.1 m
Zubehörart:
Systemkabel
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
VS2-AVT-1IB
ab € 114,96*
Zubehör
Panduit
VS2-AVT-1IF
ab € 114,65*
Zubehör
Panduit
VS2-AVT-3IB
ab € 114,19*
Zubehör
Panduit
VS2-AVT-3IF
ab € 114,74*
Zubehör
Panduit
VS2-AVT-RL
ab € 28,07*
Zubehör
Panduit
VS2-NET
ab € 264,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.