| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-27L5106 Herst.-Nr.: LX0715 EAN/GTIN: 4260508894907 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED-Panel Aufbaurahmen, LX0715, Luxula LED-Panel Aufbaurahmen 62x62 cm, steckbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss: | Steckanschluss | Ausführung: | Aufbaurahmen | Geeignet für: | LED-Panel | Material: | Aluminium | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.5 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Lampen-Zubehör, Leuchten-Zubehör, Leuchtmittel-Zubehör, Zubehör Leuchtmittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |