Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaurahmen, weiß für LED-Panel, LX0718


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbaurahmen, weiß für LED-Panel, LX0718
Aufbaurahmen, weiß für LED-Panel, LX0718
Aufbaurahmen, weiß für LED-Panel, LX0718
Aufbaurahmen, weiß für LED-Panel, LX0718
Aufbaurahmen, weiß für LED-Panel, LX0718
Aufbaurahmen, weiß für LED-Panel, LX0718
Artikel-Nr.:
     4502-27L5109
Hersteller:
     Luxula
Herst.-Nr.:
     LX0718
EAN/GTIN:
     4260508894938
Suchbegriffe:
LED-Panel Aufbaurahmen
LED-Panel Aufbaurahmen, LX0718, Luxula LED-Panel Aufbaurahmen 120x30 cm, steckbar, speziell für Backlit-Panels.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung:
Aufbaurahmen
Geeignet für:
LED-Panel
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.64 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Lampen-Zubehör, Leuchten-Zubehör, Leuchtmittel-Zubehör, Zubehör Leuchtmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.