Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Verbindungsstück für ELED200130, ELED200131, ELED200132, ELED900133


Menge:  Stück  
Produktinformationen
X-Verbindungsstück für ELED200130, ELED200131, ELED200132, ELED900133
X-Verbindungsstück für ELED200130, ELED200131, ELED200132, ELED900133
Artikel-Nr.:
     4502-27L5116
Hersteller:
     Enovalite
Herst.-Nr.:
     ELED900133
EAN/GTIN:
     4260508899902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtungstechnik
Lampe
Leuchte
Lampen-Zubehör
Verbindungsstück, ELED900133, Enovalite Verbindungsstück in gerader Form für ELED200130, ELED200131, ELED200132.
Weitere Informationen:
Ausführung:
X-Verbinder
Geeignet für:
ELED200130, ELED200131, ELED200132
Material:
PC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.18 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 3,91*
€ 6,01*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,13*
€ 6,29*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.