| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-27P0139 Herst.-Nr.: 3014-104C EAN/GTIN: 4251827906952 |
| | |
|
| | |
| Befestigungsclip, 3014-104C, HEBOTEC Der Steckerhalter für Direktmontage dient als Installationshilfe zur sicheren Befestigung von Industriesteckverbindungen. Der Halter kann mit einer Zylinderschraube montiert werden. Anschließend wird die M12 Steckverbindung einfach von oben eingedrückt. Es ist dabei darauf zu achten, dass sich der Spalt der Steckverbindung in der Mitte des Halters befindet. Materialnasen tauchen dann in diesen Spalt ein und verhindern das Verschieben der Steckverbindung in Längsrichtung. Features * Einfaches Handling * Gute Haltekraft * Universell einsetzbar * Hohe Stabilität * Stapelbarer Clip Weitere Informationen: | | Geeignet für: | M12 Steckverbinder, M4 Bohrung | Zubehörart: | Steckerhalter | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Rundsteckverbinderclip, Steckerhalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,70* | € 2,31* | | | | Lager 4502 | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 1,875* | € 2,804* | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 2,129* | € 2,859* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 2,424* | € 3,234* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 2,404* | € 3,234* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|