| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-27P0147 Herst.-Nr.: 3014-124C EAN/GTIN: 4251827906983 |
| | |
|
| | |
| Befestigungsclip, 3014-124C, HEBOTEC Der Steckerhalter für C11-Schiene mit Materialstärke 1,5 mm dient als Installationshilfe zur sicheren Befestigung von M12 Steckverbindungen. Der Halter kann werkzeugfrei mit dem Klemmfuß durch eine 90°-Drehung in der Nut von C11-Schienen montiert werden. Anschließend wird die M12 Steckverbindung einfach von oben eingedrückt. Features * Einfaches Handling * Gute Haltekraft * Universell einsetzbar * Hohe Stabilität Weitere Informationen: | | Geeignet für: | M12 Steckverbinder, C11-Schiene | Zubehörart: | Steckerhalter | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,122* | € 2,538* | | | | Lager 4502 | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 2,17* | € 3,058* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 25,04* | € 33,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|