| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-28A102 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: BS-4 T EAN/GTIN: 4099889606706 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Batterieanschlüsse Typ 006 P/I und 006 P/T. Für 9,0 V-Batterien oder Batteriehalter für Mignonzellen, mit ca. 100 mm langen Anschlussdrähten (rot und schwarz); Typ: 006 P/T, Kontakte nebeneinander Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendung: | 9 V-Batterie | Anzahl der Zellen: | 1 | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.002 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Federstift, Leiterplattenprüfkontakt, Platinenprüfkontakt, Prüf-Federkontakt, Steckkartenprüfkontakt, Lade- und Batteriekontakt, Batterieanschluss, Batteriekontakt, 9V Clip, Batterieclip, Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Schnittstellenprüfstift, Schnittstellenstift, Schnittstellenkontakt, Kontaktierungselement, Kontaktierungssystem, Messtechnik, Measurement Technology |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |