Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung für Mignonzelle, 1 Zelle, ABDECKUNG 1028C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung für Mignonzelle, 1 Zelle, ABDECKUNG 1028C
Abdeckung für Mignonzelle, 1 Zelle, ABDECKUNG 1028C
Artikel-Nr.:
     4502-28A1033
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ABDECKUNG 1028C
EAN/GTIN:
     4099889658958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung
Batteriehalterabdeckung
Batteriehalter
Batteriehalter-Zubehör
Abdeckungen für Batteriehalter. Technische Merkmale (Typ, Batterieausführung, Maße A/B/D/E): 1028 C, Abdeckung für Batteriehalter 1028
Weitere Informationen:
Anwendung:
Mignonzelle
Anzahl der Zellen:
1
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00224 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.