Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriehalter für CR-P2, 1 Zelle, Leiterplattenmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batteriehalter für CR-P2, 1 Zelle, Leiterplattenmontage
Batteriehalter für CR-P2, 1 Zelle, Leiterplattenmontage
Batteriehalter für CR-P2, 1 Zelle, Leiterplattenmontage
Artikel-Nr.:
     4502-28A1043
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BATTERIEHALTER 224
EAN/GTIN:
     4099889659214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Batteriehalter Typ 224. Für 6,0 V-Lithium-Batterien z. B. Varta CR-P 2 P, Duracell DL 223 A o. ä., für Leiterplattenmontage, mit Löt-Steckkontakten, aus Aluminium; Kontakte: aus vernickeltem Federstahl, Maße: L 42,1, B 28,5, H 15,2 mm, Befestigungslochabstand: 25,4 mm. Typ: 224, Batteriehalter
Weitere Informationen:
Anwendung:
CR-P2
Anzahl der Zellen:
1
Montage:
Leiterplattenmontage
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0062 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,4769* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 450,07*
€ 535,5833
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 441,64*
€ 525,5516
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 394,08*
€ 468,9552
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 372,46*
€ 443,2274
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 347,69*
€ 413,7511
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.