Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriehalter für Babyzelle, 1 Zelle, Panelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batteriehalter für Babyzelle, 1 Zelle, Panelmontage
Batteriehalter für Babyzelle, 1 Zelle, Panelmontage
Artikel-Nr.:
     4502-28A155
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BXS001/1
EAN/GTIN:
     4099889666342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
bulgin batteriehalter
batteriehalter
Batteriehalter mit Frontplattenflansch für Babyzellen Typ Bulgin BSX00. Mit Schraub-Verschluss, 2,8 mm Flachsteck- bzw. Lötanschlüsse; Schutzart: IP 67, Betriebstemperatur: –30 bis +70 °C, Brandverhalten: UL 94 V-0, Durchmesser: 42 mm, Wanddicke: max. 3,2 mm. Technische Merkmale (Typ, Anzahl der Zellen, Einbautiefe): BXS001/1, 1 Zelle, 61,4 mm
Weitere Informationen:
Anwendung:
Babyzelle
Anzahl der Zellen:
1
Montage:
Panelmontage
Gewicht:
0.035 kg
Ursprungsland:
TN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 12,18*
€ 15,48*
1
€ 5,90*
ab € 12,02*
€ 21,84*
1
€ 8,95*
ab € 25,04*
€ 38,14*
1 Tag
65
1
€ 14,99*
ab € 25,57*
€ 38,99*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 154,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.