Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriehalter für Babyzelle, 2 Zellen, Panelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batteriehalter für Babyzelle, 2 Zellen, Panelmontage
Batteriehalter für Babyzelle, 2 Zellen, Panelmontage
Artikel-Nr.:
     4502-28A156
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BXS002/1
EAN/GTIN:
     4099889666359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
bulgin batteriehalter
batteriehalter
Batteriehalter mit Frontplattenflansch für Babyzellen Typ Bulgin BSX00. Mit Schraub-Verschluss, 2,8 mm Flachsteck- bzw. Lötanschlüsse; Schutzart: IP 67, Betriebstemperatur: –30 bis +70 °C, Brandverhalten: UL 94 V-0, Durchmesser: 42 mm, Wanddicke: max. 3,2 mm. Technische Merkmale (Typ, Anzahl der Zellen, Einbautiefe): BXS002/1, 2 Zellen, 108,7 mm
Weitere Informationen:
Anwendung:
Babyzelle
Anzahl der Zellen:
2
Montage:
Panelmontage
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.045 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 9,79*
€ 15,21*
1
€ 8,95*
ab € 10,34*
€ 15,23*
1 Tag
98
1
Frei Haus
ab € 12,83*
€ 19,15*
Lager 4502
5
Frei Haus
ab € 13,49*
€ 19,63*
1 Tag
197
1
€ 14,99*
ab € 14,11*
€ 22,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 98,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.