| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-28A157 Herst.-Nr.: BXS003/1 EAN/GTIN: 4099889666366 |
| | |
|
| | |
| Batteriehalter mit Frontplattenflansch für Babyzellen Typ Bulgin BSX00. Mit Schraub-Verschluss, 2,8 mm Flachsteck- bzw. Lötanschlüsse; Schutzart: IP 67, Betriebstemperatur: –30 bis +70 °C, Brandverhalten: UL 94 V-0, Durchmesser: 42 mm, Wanddicke: max. 3,2 mm. Technische Merkmale (Typ, Anzahl der Zellen, Einbautiefe): BXS003/1, 3 Zellen, 156 mm Weitere Informationen: | | Anwendung: | Babyzelle | Anzahl der Zellen: | 3 | Montage: | Panelmontage | Ursprungsland: | TN | Gewicht: | 0.055 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 14,78* | € 26,58* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 14,50* | € 27,86* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 21,91* | € 33,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|