Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriehalter für Monozelle, 3 Zellen, Panelmontage, BXS018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batteriehalter für Monozelle, 3 Zellen, Panelmontage, BXS018
Batteriehalter für Monozelle, 3 Zellen, Panelmontage, BXS018
Artikel-Nr.:
     4502-28A165
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BXS018
EAN/GTIN:
     4099889666441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
bulgin batteriehalter
batteriehalter
Batteriehalter mit Frontplattenflansch für Monozellen Typ Bulgin BSX. Mit Bajonett-Verschluss, 4,8 mm Flachsteck- bzw. Lötanschlüsse; Schutzart: IP 67, Betriebstemperatur: –30 bis +70 °C, Brandverhalten: UL 94 V-0, Flanschmaße: 50,3 x 50,3 mm, Wanddicke: max. 3,0 mm. Technische Merkmale (Typ, Anzahl der Zellen, Einbautiefe): BXS018, 3 Zellen, 203,3 mm
Weitere Informationen:
Anwendung:
Monozelle
Anzahl der Zellen:
3
Montage:
Panelmontage
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 34,68*
€ 36,78*
50
Frei Haus
ab € 34,68*
€ 36,80*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.839,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.