Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriehalter für Mignonzelle, 4 Zellen, BA4AAW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batteriehalter für Mignonzelle, 4 Zellen, BA4AAW
Batteriehalter für Mignonzelle, 4 Zellen, BA4AAW
Artikel-Nr.:
     4502-28A204
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BA4AAW
EAN/GTIN:
     4099889683967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Batteriehalter Typ BA. Für Mignonzellen, mit hoher Haltekraft; Gehäuse: Polypropylen nach UL 94-HB, Kontakte: Federstahl, vernickelt, Anschluss: 2 Drähte AWG 24 nach UL 1007, 150 mm lang. Typ: BA4AAW, für 4 Mignonzellen
Weitere Informationen:
Anwendung:
Mignonzelle
Anzahl der Zellen:
4
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.01501 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.