Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz USB-Schnellladeadapter, USB 2.0 Buchse Typ A, 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kfz USB-Schnellladeadapter, USB 2.0 Buchse Typ A, 3 A
Kfz USB-Schnellladeadapter, USB 2.0 Buchse Typ A, 3 A
Kfz USB-Schnellladeadapter, USB 2.0 Buchse Typ A, 3 A
Kfz USB-Schnellladeadapter, USB 2.0 Buchse Typ A, 3 A
Artikel-Nr.:
     4502-28A205
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     45162
EAN/GTIN:
     4040849451621
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
USB KFZ Ladeadapter
USB KFZ Netzteil
USB KFZ-Ladekabel
USB-Schnellladeadapter, 45162, Goobay Das Ladegerät Goobay 45162 ist ein elegantes, hochwertiges Autoladegerät mit einem einzigen USB-Anschluss. Die kompakte Größe ermöglicht eine bequeme Verwendung des Ladegeräts, ganz gleich, welches Auto wir bewegen. Der große Ausgangsstrom - 3a für 5V - ermöglicht ein schnelles Laden aller Arten von Geräten - Tabletts, Power BANKS, MP3/MP4-SPIELER, GPS-Navigation. Und die Geräte, die Quick charge 3.0 unterstützen, werden viel schneller aufgeladen werden können!
Weitere Informationen:
Ausführung:
USB-Schnellladeadapter
Farbe:
schwarz
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0219 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schnellladegerät, Adapter, Ladeadapter, Kfz-Ladeadapter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1010
€ 9,90*
ab € 4,24*
€ 6,60*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,24*
€ 6,61*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5,56*
€ 8,38*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 8,28*
€ 12,13*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
44176
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.