Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC/DC Wandler, 12 VDC, 3 A, 35 W, RAC35-12SG/OF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC/DC Wandler, 12 VDC, 3 A, 35 W, RAC35-12SG/OF
AC/DC Wandler, 12 VDC, 3 A, 35 W, RAC35-12SG/OF
Artikel-Nr.:
     4502-28C9323
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RAC35-12SG/OF
EAN/GTIN:
     4099891287382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
AC/DC Wandler, RAC35-12SG/OF, RECOM Bei der Serie RAC35-xxG/OF handelt es sich um preisgünstige 4 "x2" AC/DC-Netzteile mit Universaleingang (90-264VAC) und vollständig geschützte und isolierte DC-Ausgänge im Bereich von 5V bis 48V. Die Wandler werden in einer Open-Frame (/OF)-Version angeboten. Die Ausgänge sind trimmbar, um Kabelverluste auszugleichen und sind kurzschluss- und überlastsicher. Die Wandler arbeiten über einen weiten Temperaturbereich von -25°C bis +65°C (mit Derating), erfüllen die EMV-Grenzwerte der Klasse B. Die RAC35-G-Serie wird mit einer dreijährigen Garantie geliefert. Features * Universaleingang 90-264VAC * Wirkungsgrad bis zu 86 %. * Kurzschluss- und überspannungs-/stromgeschützt
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
12 VDC
Ausgangsstrom:
3 A
Breite:
51 mm
Eingangsspannungsbereich:
90-264 VAC
Höhe:
28 mm
Länge:
101.6 mm
Leistung:
35 W
Wirkungsgrad:
81 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0152 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: offene Netzteile, Schaltnetzteil Offene Bauform, schaltnetzteil offene bauform, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Einbaunetzgerät, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.