Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
SMD Widerstand
>
Artikel
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0805 (2012), 470 Ω, 0.125 W, ±0,1 %, RT0805BRD07470
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-28E120
Hersteller:
Yageo
Herst.-Nr.:
RT0805BRD07470R
EAN/GTIN:
4099879215871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
SMD-Dünnschicht-Widerstände Bauform 0805 0,125 Watt Toleranz 0,1 % bzw. 1,0 % Typ Yageo/Phycomp RT0805. Mit 0,1 % Toleranz Typ RT0805...BRD07.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0805 (2012)
Breite:
1.2 mm
Höhe:
0.5 mm
Länge:
2 mm
Leistung:
0.125 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
470 Ω
Technologie:
Dünnschicht
Temperaturkoeffizient:
±25 ppm/K
Toleranz:
±0,1 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Widerstände
>
SMD Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
,
Resistor
,
Widerstand
,
Wiederstand
,
Dünnschichtwiderstand
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,00*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,0304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 190,00*
€ 226,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 189,55*
€ 225,5645
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 179,20*
€ 213,248
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 170,45*
€ 202,8355
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,00*
€ 180,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen