Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, Aufbaumontage, 1 Schließer, 15 mA, Erfassungsbereich 10 mm, 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, Aufbaumontage, 1 Schließer, 15 mA, Erfassungsbereich 10 mm, 0
Näherungsschalter, Aufbaumontage, 1 Schließer, 15 mA, Erfassungsbereich 10 mm, 0
Näherungsschalter, Aufbaumontage, 1 Schließer, 15 mA, Erfassungsbereich 10 mm, 0
Artikel-Nr.:
     4502-28G1000
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     051979
EAN/GTIN:
     4099889446999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter kapazitiv
kapazitiver Näherungsschalter
Kapazitiver Sensor, 051979, PEPPERL+FUCHS Der kapazitive Sensor hat eine nicht bündige Bauform von 10 mm, arbeitet mit einem 3-Leiter-Gleichstromsystem und ist in einem flachen Gehäuse untergebracht, das über Befestigungsschlitze für Kabelbinder verfügt.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Ausführung:
Kapazitiver sensor
Erfassungsbereich:
10 mm
Länge:
50 mm
Montage:
Aufbaumontage
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltstrom:
15 mA
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
ID
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kapazitiver Näherungssensor, kapazitiver näherungsschalter pnp, näherungsschalter kapazitiv, näherungssensor kapazitiv, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,15*
€ 73,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,40*
€ 75,50*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,04*
€ 78,42*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 66,94*
€ 79,19*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 89,73*
€ 104,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,58*
€ 124,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,91*
€ 116,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,00*
€ 115,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8967273
ab € 59,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.