Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichttaster, 0,014 m, PNP, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, EX26BPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichttaster, 0,014 m, PNP, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, EX26BPN
Lichttaster, 0,014 m, PNP, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, EX26BPN
Artikel-Nr.:
     4502-28G1342
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX26BPN
EAN/GTIN:
     4099889431230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Lichttaster, 14mm, PNP, Kabel Anschlussart Kabel Ansprechzeit 0.5ms Ansprechzeit max 0,5 Ausgang PNP Material Kunststoff Reichweite 14mm Reichweite max 14mm Schaltlogik Dunkel-EIN Schutzart IP 67 Sendediode Rote LED Spannungsversorgung 12 bis 24V DC Temperaturbereich -25 bis +55C Temperaturbereich max 55 Temperaturbereich min -25
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ansprechzeit:
0.5 ms
Ausführung:
Lichttaster
Ausgang:
PNP
Erfassungsabstand:
0,014 m
Schaltlogik:
Dunkel-EIN
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
12-24 VDC
Stromversorgung:
50 mA
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Referenztaster, lichttaster panasonic, lichttaster, Automation, Fühler, Sensor, Lichtschranke, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 90,03*
€ 112,30*
€ 6,90*
ab € 86,75*
€ 116,06*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 94,86*
€ 118,14*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 101,61*
€ 125,09*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 107,15*
€ 218,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,09*
€ 148,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,47*
€ 148,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,92*
€ 136,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.